Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plastklemme, enkelt
Plastklemme, enkelt - 1
Plastklemme, enkelt - 2
Plastklemme, enkelt - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plastklemme, enkelt

  • Størrelse: 12
  • Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 120 °C
  • Materiale: Polypropylen - PP
  • Gevindtype x nominel diameter: M6
  • Farve: Hvid
  • Materiale for manchetten: Messing
  • Egnet til Wicu standard-rør: 8 mm
  • Nominel diameter: 6 mm
  • Egnet til rørets udvendige diameter: 12 mm
  • Maks. temperaturmodstand: 120 °C
  • Højde: 23 mm
  • Min. temperaturmodstand: -30 °C
  • Typebeskrivelse: Single
  • Bredde for bundplade: 14,5 mm
  • Bredde for clips: 20 mm
  • Maks. afstand mellem ophængningspunkter: 1 m
  • Gevindtype: M
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
Varenr. Størrelse Min./maks. temperaturmod... Materiale Gevindtype x nominel diameter Antal PE
Pris/PE
0544900012
12 -30 til 120 °C Polypropylen - PP M6
100 stk.
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
Fastgørelsen er stabil og kan ikke trækkes ud


Indsat messingmuffe



Nem isætning af rør, kabler og slanger


Elastiske, fjedrende clipstapper



Lineær udvidelse forårsaget af temperatursvingninger har ingen negativ effekt