Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Plasthøvl
Til påføring af spartelmasse som f.eks. 2-komponent reparationsspartelmasse RSM, hård, blød og retoucheringsvoks.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk universalværktøj
- Forkant: Til påføring af blød voks og fjernelse af hård voks
- Spidse riller på høvlen: Til høvling af voks påført på overflader
- Runde riller på høvlen: Til høvling af voks påført på kanter
- Hvid side af slibe- og poleringskluden: Til affedtning og mattering af det beskadigede område
- Grøn side af slibe- og poleringskluden: Til polering af det beskadigede område
- Mørk fleece: Til slibning og fjernelse af hård voks
- Savtakket indre del af hoveddelen: Til rengøring af høvlen
Til påføring af spartelmasse som f.eks. 2-komponent reparationsspartelmasse RSM, hård, blød og retoucheringsvoks.
Det er let at påføre og genpåføre blød voks, så det er fladt. Overskydende hård voks er let at "høvle", så det er fladt - uden at ridse de omgivende overflader. De sidste rester af spartelmasse kan fjernes ved hjælp af den indbyggede fleece. Rillerne hele vejen rundt gør det muligt at behandle indvendige kanter på 90 grader.
Skrab den overskydende hårde voks væk ved at arbejde i cirkulære bevægelser, hvilket skaber en glat overflade. Hvis du vil blande flere farver ved hjælp af høvlen, skal du skrabe mindre portioner med spidsen og trykke ind i det beskadigede område. Sørg for, at området fyldes fra lys til mørk. Løse dele kan fjernes ved hjælp af plasthøvlens skrå kant.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!