Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plastic frame anchor SHARK UR F steel zinc plated
Plastic frame anchor SHARK UR F steel zinc plated - 1
Plastic frame anchor SHARK UR F steel zinc plated - 2
Plastic frame anchor SHARK UR F steel zinc plated - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plastic frame anchor SHARK UR F steel zinc plated

Universal frame fixing with special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for over 100 building materials
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
Beskyttelse og sikkerhed


  • Del af SHARK UR produktserien, som er testet for mere end 100 gennemprøvede og moderne byggematerialer i alt som en del af ETA-08/0190

  • Diametrene 8 og 10 er testet og godkendt til i alt 105 forskellige forankringsmaterialer

  • Forbedret sikkerhed takket være ekspertvurdering af brandadfærd i beton og murværk


Optimal forankring


  • Takket være dyvelgeometrien ekspanderer tænderne i fire retninger og griber helt ned i forankringsmaterialet

  • Forankring via friktionslås mellem forankringsbøsning og basismateriale

  • Store arbejdsbelastninger takket være ekspansion i fire retninger

  • Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet

  • Dyvelkraven roterer stort set ikke takket være lavt monteringsmoment og ekspansion

  • Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid

  • Meget stærk antirotationslås


Nem at bruge


  • Tidsbesparelser takket være øjeblikkelig bæreevne

  • Et minimum af monteringsarbejde, da dyvelkraven og specialskruen er formonteret

  • Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af dyvlen under montering

  • Gennemstiksmontering letter og fremmer monteringen


Indstøbningsdybder


  • To indstøbningsdybder i definerede byggematerialer
Godkendelser
  • SHARK-UR F 10 (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190

  • Ekspertrapport om brandsikkerhedsvarighed i tilfælde af brand