Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
REPLAST® Superfast plastlim REPLAST® Easy Superfast
Til REPLAST® Easy plastreparationssystem
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En lim til næsten alle typer af plast
- Upraktisk brug af forskellige typer klæbemasse er ikke nødvendig
- Kan bruges til reparationer og som strukturlim
Specielt blanderør
- Optimal blanding af minimale mængder
- Næsten intet klæbemassespild
Hurtig hærdning
Yderligere bearbejdning, såsom slibning, mulig inden for et ekstremt kort tidsrum
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Modstandsdygtig over for en lang række væsker, såsom benzin, mange smøreolier og ethylacetat
Opløsningsmiddelfri
Der kan være vedhæftningsproblemer i enkelte tilfælde på grund af belægninger og slipmidler, som nogle gange anvendes i plastproduktionsprocessen. Ikke egnet til PE- (polyethylen) og PP- (polypropylen) eller PTFE- (polytetrafluor ethylen) plast. Kontroller om nødvendigt materialekompatibiliteten på et usynligt område.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Køretøjer
Spoilere, kølergitre, panelclips, kofangere, beslag på forlygter og kølere osv.
Lastvogne og minibusser/busser
Skørter, kofangere, luftindtagsrør, hjulkasser m.m.
Motorcykler
Alle kåbedele og plasthuse
Underlaget skal være i stand til at bære last og skal være rent, tørt og fri for fedt og rust. Gamle klæbemasserester skal også fjernes. Dette gøres ved at rengøre overfladen med plastrensen og påføre grunder. Afluftningstiden skal overholdes. Kasser noget klæbemiddel, inden du skruer blandedysen på. De første 2 cm af klæbemiddel fra blandedysen bør heller ikke bruges. Ved anvendelse af klæbemassen skal blanderen forblive i klæbemidlet for at forhindre dannelse af bobler. Overhold arbejdsinstruktionerne.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!