Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SHARK UR plastrammedyvel, flad krave med sekskantbolt og fastpresset skive i forzinket stål
Universel rammedyvel med speciel dyvelgeometri og øjeblikkelig bæreevne med ETA-vurdering for mere end 100 byggematerialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Beskyttelse og sikkerhed
- Del af SHARK UR produktserien, som er testet for mere end 100 gennemprøvede og moderne byggematerialer i alt som en del af ETA-08/0190
- Diametrene 8 og 10 er testet og godkendt til i alt 105 forskellige forankringsmaterialer
- Forbedret sikkerhed takket være ekspertvurdering af brandadfærd i beton og murværk
Optimal forankring
- Takket være dyvelgeometrien ekspanderer tænderne i fire retninger og griber helt ned i forankringsmaterialet
- Forankring via friktionslås mellem forankringsbøsning og basismateriale
- Store arbejdsbelastninger takket være ekspansion i fire retninger
- Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet
- Dyvelkraven roterer stort set ikke takket være lavt monteringsmoment og ekspansion
- Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid
- Meget stærk antirotationslås
Nem at bruge
- Tidsbesparelser takket være øjeblikkelig bæreevne
- Et minimum af monteringsarbejde, da dyvelkraven og specialskruen er formonteret
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af dyvlen under montering
- Gennemstiksmontering letter og fremmer monteringen
Indstøbningsdybder
- To indstøbningsdybder i definerede byggematerialer
- SHARK-UR F 10 (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190
- Ekspertrapport om brandsikkerhedsvarighed i tilfælde af brand
- SHARK-UR F 10 (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190
- Ekspertrapport om brandsikkerhedsvarighed i tilfælde af brand
- Dyvlen kan bruges sammen med europæisk teknisk vurdering (ETA) af dyvler i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system i ikke-bærende systemer (f.eks. facader, sænkede lofter osv.)
- Godkendt ETA-vurdering for mere end 100 byggematerialer såsom forskellige mursten, herunder massive mursten og hulsten, hule kalksandsten og massive kalksandsten, massive og hule betonblokke, hule letbetonblokke
- Velegnet til murværk i normal beton, f.eks. massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, kalksandsten, hule letbetonblokke, massive mursten og blokke fremstillet af letbeton, betonmursten, porebeton
- Velegnet til fastgørelse af understrukturer til facade, loft og tag (fremstillet af træ eller stål), træbjælker, trælægter, metalbeslag, metalskinner, sænkede lofter, kabelinstallationsrør, vinkelbeslag, profiler, vægmonterede skabe, hylder osv.
- Den galvaniserede skrue er velegnet til brug udendørs og i vådrum (hvis den monteres omhyggeligt), forudsat at skruehovedet er tilstrækkeligt beskyttet mod fugt og slagregn. En permanent elastisk tætningsmasse anbefales til beskyttelse.
- Velegnet til fastgørelse, hvor sikkerhed for bæreevne ved eksponering for brand er påkrævet
- Bor i hulsten og hule betonblokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)
- Boreresterne skal fjernes fra borehullet, f.eks. ved hjælp af udblæsningspumpe, varenr. 0903990001
- Boring i beton med et støvudsugningsbor betyder, at der ikke er behov for at rengøre borehullet
- Monteringstemperatur i basismateriale ≥ -20 °C
- Monteringstemperatur i dyvelkrave ≥ 0 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!