Rammedyvel af plast SHARK® UR Forzinket stål
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rammedyvel af plast SHARK® UR Forzinket stål
Plastrammedyvel med omfattende ETA-normering til murværk, porebeton og beton. Med undersænket skrue fremstillet af forzinket stål
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
- En del af SHARK® UR-produktfamilien, som er testet sammen med mere end 100 byggematerialer iht. ETA-08/0190!
- Rammedyvlerne SHARK® UR 8 og 10 er testet og godkendt til i alt 105 forskellige underlagsmaterialer. Ud over beton og porebeton indgår mange mursten i den aktuelt mest omfattende ETA-vurdering, herunder massive mursten og hulsten, hule kalksandsten og massive kalksandsten, massive mursten og hulsten af beton og hule lette betonblokke
- Takket være den geniale ankergeometri ekspanderer ”tænderne” i fire retninger og griber helt ned i forankringsmaterialet
- Forankring via friktionslås mellem forankringsbøsning og basismateriale
- Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid
- Øjeblikkelig bæreevne: ingen ventetid
- Meget stærk antirotationslås
- Stor bæreevne takket være ekspansion i fire retninger
- Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse af dyvlen under montering
- Mindre installationsarbejde, da ankermuffen og specialskruen er formonteret
- Forbedret belastningsoverførsel i massive og hule byggematerialer
Godkendelser
- SHARK-UR (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190
- Ekspertrapport om brandsikkerhedsnormering i tilfælde af brand
Anvendelsesområde
- SHARK-UR (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190
- Ekspertrapport om brandsikkerhedsnormering i tilfælde af brand
Anvendelsesområde
- Dyvlen kan anvendes sammen med europæisk teknisk vurdering til forankringer i ikke-konstruktionsmæssige systemer baseret på et redundant design (f.eks. facader, nedsænkede lofter osv.)
- SHARK UR, SHARK UR F kan forankres i følgende underlagsmaterialer: Murværksvægge af beton med normal vægt (massive mursten, massive kalksandsten, lodret perforerede mursten, perforeret kalksandsten, hule lette betonblokke, massive mursten og blokke fremstillet af letbeton, betonmursten) og porebeton
- To indstøbningsdybder i definerede byggematerialer
- Monteringstemperaturer: Temperatur på basismateriale: ≥ -20 °C
- Dyvelflangens temperatur: ≥ 0 °C
- Den galvaniserede skrue kan anvendes udendørs eller i vådrum (ved omhyggelig installation), hvis området omkring skruehovedet er beskyttet mod fugt eller regn, så der ikke kan trænge fugt ind i dyvelskaftet. Permanent elastisk tætningsmasse som f.eks. varenr. 0892075350 grusbeskyttelse og underbelægning 500 ml
- Velegnet til montering af understrukturer til facade, loft og tag (fremstillet af træ eller stål), træbjælker, trælægter, metalbeslag, metalskinner, sænkede lofter, kabelinstallationsrør, vinkelbeslag, profiler, vægmonterede skabe, reoler osv.
- Fastgørelsesanordninger, hvor sikkerhed for bæreevne ved eksponering for brand er påkrævet
Instruktioner
- Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)
- Boreresterne skal fjernes fra borehullet, f.eks. ved hjælp af udblæsningspumpe art.nr. 0903990001
- Ved boring i beton med et sugebor er der ikke behov for at rengøre borehullet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!