Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plasttragt

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plasttragt

Robust tragt med konisk spids

  • Materiale: Polypropylen - PP
  • Farve: Rød

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Produktvægt (pr. vare) Materiale Farve Antal PE
Pris/PE
0695555106
90 mm 13 g Polypropylen - PP Rød
1 stk.
0695555108
100 g Polypropylen - PP Rød
1 stk.
0695555107
60 g Polypropylen - PP Rød
1 stk.
0695555109
215 g Polypropylen - PP Rød
1 stk.
0695555111
75 mm 6 g Polypropylen - PP Rød
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Solid kvalitet


  • Kraftig plast