Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Plug-in forbindelse CS beton/træ og stål/træ
Plug-in forbindelser er ideelle til skjulte eller synlige forbindelser og muliggør en høj grad af præfabrikation og dermed en betydelig reduktion af monteringstider
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Plug-in forbindelsen består hver af to aluminiumsdele, der kan samles og giver en tætsluttende forbindelse baseret på en klassisk svalehaleforbindelse. De kan anvendes inden for en lang række områder. Alt er muligt - lige fra trækonstruktioner og indendørs montering på væg-, tag- og loftsløsninger.
- Hurtig samling af lastbærende beton/træ- og træ/stål-forbindelser
- Betydelig reduktion i monteringstiden takket være høj grad af præfabrikation
- Flere dimensioner til skræddersyede og driftssikre løsninger
- Enkelt, kontinuerligt monteringssystem med identiske kantmellemrum og ikke-justerede skruer for at opretholde styrken
- Overførsel af høj belastning i og vinkelret på indføringsretningen, spænding, kompression og overførsel af tilspændingsmomentbelastningen rundt om alle tre akser
- Velegnet til brandsikringskrav R30 og R60
De nødvendige træmål kan findes i nedenstående tabel. Den anbefalede skæredybde for M-serien skal være mindst 1 mm mindre dyb end den samlede tykkelse af begge plader tilsammen og mindst 3 mm mindre dyb for L-XL-serien. Bemærk, at længere bolte skal skrues ind i slutkornet.
Afhængigt af plug-in forbindelsestypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier for den sekundære bjælke (træ).
Til en beton- eller stålforbindelse (primær støtteforbindelse) skal der anvendes tilsvarende ankre, betonskruer eller stålskruer. Disse kan findes i måletabellen.
To forbindelsesplader kan sikres mod løft (om nødvendigt) ved hjælp af selvskærende skruer til låsesystemer.
Anvendelsesklasse 1 og 2 (i henhold til eurokode 5)
Til nem og hurtig samling af lastbærende forbindelser. De forskellige mål giver mulighed for tilpassede, driftssikre løsninger til alle formål. Anvendelsesområder:
- Tømmerteknik
- Carporte
- Trappearbejde
- Vinterhaver
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!