Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plug-in forbindelse, træ/træ

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plug-in forbindelse, træ/træ

Plug-in forbindelser er ideelle til skjulte eller synlige forbindelser og muliggør en høj grad af præfabrikation og dermed en betydelig reduktion af monteringstider

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 25-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Plug-in forbindelserne består hver af to aluminiumsdele, der kan samles og giver en tætsluttende forbindelse baseret på en klassisk svalehalesamling. De kan anvendes inden for en lang række områder.



Fra trækonstruktioner, møbelfremstilling og indvendig efterbehandling til væg-, tag- og loftsløsninger - de kan anvendes overalt.



  • Hurtig samling af lastbærende træ/træ-forbindelser

  • Betydelig reduktion i monteringstiden takket være høj grad af præfabrikation

  • Flere dimensioner til skræddersyede og driftssikre løsninger

  • Enkelt, kontinuerligt monteringssystem med identiske kantafstande og ikke-justerede skruer for at opretholde styrken

  • Overførsel af høj belastning i og vinkelret på indføringsretningen, spænding, kompression og overførsel af tilspændingsmomentets belastning rundt om alle tre akser

  • Velegnet til brandsikringskrav R30, R60, R90 og R120 i henhold til ETA-12/0067

  • PU-specifikationen refererer altid til et forbindelseselementpar
Bemærk

De nødvendige træmål kan findes i nedenstående tabel. Den anbefalede skæredybde for XS-M-serien skal være mindst 1 mm mindre dyb end den samlede tykkelse af begge plader tilsammen og mindst 3 mm mindre dyb for L-XXL-serien. Bemærk, at længere bolte skal skrues ind i slutkornet.



Afhængigt af forbindelsestypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier.



To forbindelsesplader kan sikres mod løft (om nødvendigt) ved hjælp af selvskærende skruer til låsesystemer.

Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0067