Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pneumatisk mejselhammer DMH 10
Ekstremt robust, kraftig mejselhammer med optimal vægtfordeling og vibrationsdæmpning. Ideel til alt karosseriarbejde, herunder aftagning af karosseripaneler, forberedende fjernelse af belægninger eller fjernelse af rust fra metaldele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt slidstærk og isoleret mod kulde
Robust og delvist gummibelagt kabinet
Meget praktisk og brugervenlig
Skridsikkert, ergonomisk formet håndtag
Slageffekten kan styres trinløst og præcist
Justerbar udløser
Praktisk plastkuffert og et stort sortiment af tilbehør medfølger
Herunder holdefjeder og alternativ lynudskiftningspatron til praktiske mejselskift og 5 mejsler, som er fremstillet i specialstål med lang levetid
2-i-1
I kombination med det valgfri tilbehør, der skrues på, kan enheden også bruges til at fjerne rustne søm.
- Mejselhammer er ikke velegnet til betonarbejde.
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!