Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lynsliber til trykluft DSG 25
Lynsliber til trykluft DSG 25 - 1
Lynsliber til trykluft DSG 25 - 2
Lynsliber til trykluft DSG 25 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lynsliber til trykluft DSG 25

Robust lynsliber i lige design med trinløs styring af omdrejningstal. Gummibelagt håndtag beskytter mod vibrationer og kolde hænder.

  • Version: Lige
  • Maks. tomgangshastighed: 25000 o/min
  • Effektudgang: 224 W
  • Maks. spændebredde for borepatron: 6 mm
  • Min. indvendig diameter for slange: 8 mm
  • Maskinens vægt: 0,4 kg
  • Luftforbrug: 113 l/min.
  • Forbindelsesgevind: 1/4
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
Varenr. Version Maks. tomgangshasti... Effektudgang Maks. spændebredde for borepatron Antal PE
Pris/PE
07032300
Lige 25000 o/min 224 W 6 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Holder hænderne varme


Gummibelagt håndtag



Ubesværet arbejde og lav vibration


Let, kompakt behager



Forbindelsesslange sammenvikles ikke


Roterende tryklufttilslutning

Bemærk
  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget