Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 1
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 2
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 3
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 4
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 5
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 6
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 7
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 8
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 9
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 10
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele

Stationær fjederkompressor til skruefjedre på biler og varevogne.
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
  • Gennemgående sikkerhedskoncept omfatter pneumatikcylinder, pedal, sikkerhedsbur, støddæmperfaldsikring og sokkel, hvilket giver maksimal sikkerhed for brugeren.

  • Stationen omfatter en lille spændekæbe, en stor spændekæbe og en skruestikkæbe. De medfølgende dele muliggør spænding af over 90 % af alle skruefjedre i køretøjer. Andet specialtilbehør kan leveres.

  • To spændekæbeanlæg på basisenheden muliggør en åbningsbredde på op til maks. 486 mm. Dette er særligt vigtigt på aktuelle modeller med særligt lange køretøjsfjedre.

  • Spejl til betragtning oppefra gør det lettere at positionere stempelstangen under montagen.

  • Beskyttelsesbur med meget stærke polycarbonatpaneler sikrer et højt beskyttelsesniveau i tilfælde af forkert betjening eller utilsigtet materialeafsplintring.

  • De to trinløst justerbare øverste gribekæber kan indstilles til den nødvendige fjederdiameter. De kan bevæges opad og nedad, tippes og fastgøres med henblik på optimal pasform til enhver form for fjedre.

  • Den praktiske dæmperfaldsikring holder dæmperen i position under montagearbejdet.

  • Håndtagene øverst på enheden og hjulene gør enheden nem at manøvrere.

  • CE-godkendelsen af enheden dokumenterer dens overensstemmelse med 2006/42/EF (Maskindirektivet)


Leveringsomfang


  • Basisenhed, 3000 kg/30.000 N

  • Lille spændekæbe, diameter 78-130 mm

  • Stor spændekæbe, diameter 105-185 mm

  • Arbejdsspejl med magnetsokkel, fleksibel

  • Transportmodul med hjul

  • Skruestikspændekæbe til dæmperrør, diameter 40-60 mm