Pneumatisk tester til elektrikerhandsker
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pneumatisk tester til elektrikerhandsker
Til test af skader på spændingsbeskyttelseshandsker
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv visuel og pneumatisk test af elektrikerhandsker
- Hvis handsken fyldes op med luft, kan huller, revner og andre fejl ses
- Muliggør komplet pneumatisk inspektion i overensstemmelse med EN 60903 og IEC 60903 for handsker i klasse 0 og klasse 00
Nem at bruge
- Elastisk snor til fastgørelse af handsken uden brug af værktøj
- Trykaflastningsknap til kontrolleret frigivelse af luft
Yderligere fordele
- Robust og holdbart design til daglig brug
- Indeholder opbevaringstaske af stof
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!