Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PM 15-200 E COMPACT polermaskine
PM 15-200 E COMPACT polermaskine - 1
PM 15-200 E COMPACT polermaskine - 2
PM 15-200 E COMPACT polermaskine - 3
PM 15-200 E COMPACT polermaskine - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PM 15-200 E COMPACT polermaskine

Giver kraftfuld 1.500 W ydeevne og er ideel til præcis polering med en maksimal diameter på 180 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kraftfuld og effektiv til professionelt poleringsarbejde takket være kraftig indgangseffekt

  • Alsidig med variabel hastighedsstyring til forskellige materialer og overflader

  • Sikkert arbejde på grund af beskyttende isolering, som giver ekstra beskyttelse mod elektriske stød

  • Kompatibel med en lang række poleringselementer på grund af den standardiserede gevindtype

  • Ubesværet arbejde takket være lav værktøjsvægt

  • Lange kabler muliggør fleksibelt arbejde, selv når der er langt til en stikkontakt