Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Polermiddel til forvitrede lakker
- Vægt for indhold: 500 g
- Kemisk basis: Vand og voks
- Lugt/duft: Behagelig
- Farve: Grøn
- pH-værdi: 8
- Tæthed: 0,97 g/cm³
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 5 °C til 35 °C
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Produkt af høj kvalitet
Afbalanceret kombination af voks, polymerer og teflon
Beskytter den lakerede overflade, især mod miljømæssige påvirkninger såsom syreregn og industriel forurening
Polermidlet er blevet specielt udviklet til langvarig beskyttelse af billak, til vejrbidte og ældre køretøjslakker, f.eks. som følge af sollys eller hyppig vask i bilvaskehaller. Det kan anvendes på alle typer lak og farver samt forkromede dele.
- Muliggør problemfri og stribefri polering med fjernelse af rester og bortpolering af mindre ridser
- Påfør et tyndt lag på overfladen, der skal behandles, med en blød klud
- Lad produktet virke i nogle minutter efter påføringen, og lad tørre. Vi anbefaler en tørretid på mere end fem minutter for at gøre poleringen lettere
- Efter tørrefasen skal overskydende polermiddel fjernes fra den lakerede overflade med en blød og ren overflade
- Til sidst skal lakken poleres til højglans (helst i en cirkulær bevægelse) med en ren pudseklud
- Hvis det udføres med en polermaskine, skal lakken poleres med en blød polerpad
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!