Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Op til tre gange højere materialefjernelseseffekt med kortere behandlingstider
- Lavere belægningsvægt for nemmere håndtering
- Mindre kontakttryk er nødvendigt, hvilket resulterer i mindre træthed
- Besparelser takket være markant lavere pastaforbrug sammenlignet med konventionelle stofskiver
- Arbejde uden striber takket være den kontinuerligt skiftende overfladestruktur og luvet
- Polerringene er fremstillet af en rent mekanisk sammenlimet, innovativ og fleksibel matteret fleece, der er specielt udviklet til højglanspolering
- 10 lag
Påfør pastaen, mens maskinen kører!
Til højglanspolering eller polering af næsten alle polerbare materialer sammen med poleringspasta
Materialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og plastdele og belægninger
Jo bedre forslibning, jo enklere og kortere indsats kræves der til polering. Metaller skal slibes på forhånd med et slibelærred, korn 280 eller 320.
Hvert arbejdstrin skal være på tværs eller diagonalt i forhold til det foregående.
Vigtigt: Hvis de enkelte arbejdstrin ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under polering.
Der skal bruges et separat sæt polerringe til hver pasta. Det forhindrer blanding af forskellige pastaer og forringelse af resultatet.
Rengør tilstoppede polerringe ved forsigtigt at trykke på dem med en stålbørste.
Fjern poleringsrester på overfladen med bremserens.
Anvendelsesanbefalingerne har en generel karakter, afhængigt af hvor god den oprindelige overflade er, eller hvor høje kravene til den endelige overflade er.
Anbefalet arbejdshastighed: Ca. 25 m/s. (Svarer til trin 4-6 for PM 200-E).
Den korrekte procedure og hastighed skal fastsættes fra gang til gang.
Udfør indledende test, eller udfør dine egne test!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!