Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Præcisionscrepetape
Præcisionscrepetape - 1
Præcisionscrepetape - 2
Præcisionscrepetape - 3
Præcisionscrepetape - 4
Præcisionscrepetape - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Præcisionscrepetape

Tape af specialpapir til de strengeste krav i forbindelse med afdækningsarbejde inden for malings-, bil- og metalbranchen

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Præcis og skånsom mod overflader


  • Meget nøjagtige vedhæftninger kan opnås takket være det tynde, smidige Washi-papir af høj kvalitet

  • Ru, skarpe og helt flade malingskanter uden malingsløbere

  • Fremragende vedhæftning selv på følsomme underlag takket være specialakrylatklæbemassen

  • Kan fjernes uden at efterlade rester


Til en lang række anvendelsesformål


  • UV-bestandig i op til fire måneder, hvilket gør tapen velegnet til indendørs og udendørs anvendelser

  • Malearbejde, der kræver ovntørring, er ikke noget problem, da tapen er varmeresistent op til +100 °C
Bemærk
  • Tapen skal fjernes, når malingen er tør

  • Udvis forsigtighed med maling, der indeholder zink eller zinkoxid, da der kan blive efterladt rester

  • På kritiske underlag som parket, laminat, linoleum eller andre overflader, der senere vil være synlige, kan rester af klæbemasse eller underlagsrivning ikke udelukkes

  • Ved fugning af fliser med tætningsmasse skal tapen fjernes, før tørreprocessen er afsluttet, da tapen ellers vil være vanskelig at fjerne

  • Ikke velegnet til brug på kulstof, zink, bly (også blybaseret maling), kobber, anodiserede metaller, natursten (marmor osv.) eller ældet eller forvitret PVC

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.