Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Præcisionssæt 29 dele
Sættet indeholder alle de vigtige præcisionsbits, der kan bruges til alt præcist og følsomt skruearbejde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sæt med alle de ting, der er nødvendige til præcision og elektronik
Indhold: 29 dele:
- Skruetrækker med bit, 4 mm kobling, 1 del
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; kærv 1,5, 2, 2,5, 3 mm; sekskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 0, 1; stjerne 1, 5-28 dele
Bits holdes af en springring, da magneter ikke er velegnede i elektronikbranchen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!