Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Præcisionssæt 29 dele
Præcisionssæt 29 dele - 1
Præcisionssæt 29 dele - 2
Præcisionssæt 29 dele - 3
Præcisionssæt 29 dele - 4
Præcisionssæt 29 dele - 5
Præcisionssæt 29 dele - 6
Præcisionssæt 29 dele - 7
Præcisionssæt 29 dele - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Præcisionssæt 29 dele

Sættet indeholder alle de vigtige præcisionsbits, der kan bruges til alt præcist og følsomt skruearbejde
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
Sæt med alle de ting, der er nødvendige til præcision og elektronik



Indhold: 29 dele:


  • Skruetrækker med bit, 4 mm kobling, 1 del

  • Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; kærv 1,5, 2, 2,5, 3 mm; sekskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 0, 1; stjerne 1, 5-28 dele
Bemærk

Bits holdes af en springring, da magneter ikke er velegnede i elektronikbranchen.