Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 1
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 2
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 3
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 4
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 5
RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

RW Edition præcisionsskruetrækkersæt 41 dele med Reinhold Würth-signatur

Perfekt til alt præcist og følsomt skruearbejde, hvor finesse er påkrævet
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
Komfortabel og praktisk håndtering takket være 2-komponent finmekanisk skruetrækkerhåndtag


  • Antistatisk ESD beskytter mod afladning og giver maksimal sikkerhed for elektriske enheder

  • Har desuden et drejeligt endestykke med fingerfordybning for optimal håndtering


Plastboks med innovativ magnetisk lukning til sikker opbevaring af værktøjerne


  • Begge magnetiske bitstænger spredes automatisk ud, når boksen åbnes, og muliggør yderst praktisk bitfjernelse

  • Printede bitlister sikrer hurtig identifikation af de ønskede bits

  • Mål: 154 x 75 x 30 mm


40 standard- eller sikkerhedsbits af høj kvalitet på 4 mm fremstillet af krom-vanadium-stål


  • 1 x præcisionsskruetrækker

  • 1 x hver PH000, PH00, PH0, PH1 og PH2 bits

  • 1 x hver 1, 1,5, 2 og 3 mm bits med lige kærv

  • 1 x hver 1,5, 2, 2,5 og 3 mm bits med indvendig sekskant

  • 1 x hver 2, 3, 4 og 5 TX bits

  • 1 x hver 6, 7, 8, 9, 10 og 15 TX bits med hul

  • 1 x hver P2, P3, P4 og P5 pentalobe bits

  • 1 x hver 2,5 og 3 mm toppe

  • 1 x hver SQ1 og SQ2 flertandede bits

  • 1 x hver Y000, Y00, Y0 og Y1 Y-bits

  • 1 x hver 2 og 2,6 mm trekantede bits

  • 1 x U2.6 klobit

  • 1 x SIM-kortudskubber

  • 1 x PH00-bit med stift