Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Premium fælgrens
Syrefrit specialrengøringsmiddel til stål- og letmetalfælge
- Kemisk basis: Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser
- Lugt/duft: Karakteristisk
- Farve: Gul-grøn
- pH-værdi/betingelser: 7,5 / ufortyndet
- Min. flammepunkt: 100 °C
- Tæthed/betingelser: 1,08 g/cm³ / ved 20 °C
- AOX-fri: Ja
- Silikonefri: Ja
- Fri for fosforsyre: Ja
- Biologisk nedbrydelig: Ja
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farveskift angiver, at produktet virker
Rengøringsvenlig overflade
Mindsker vedhæftning af bremsestøv ved at danne en beskyttende film på fælgen.
Syrefri, effektfuld additivkoncentration
- Beskytter fælgens overflade og hjulbolte
- Fjerner endda rustpartikler på overfladen
- Enkel og økonomisk at anvende
Spraydåse med ren luft som drivmiddel
- 360° påføring: Sprayer i alle positioner
- Perfekt sprøjteoverflade
Ingen brændbare eller skadelige drivgasser
Produktet blandes ikke med drivgassen
- Næsten komplet tømning
- Optimal beskyttelse af produktet
Sikkert
- Danner ikke eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger
- Når det påføres korrekt, forringes/skades coalescenceudskillere ikke
Må ikke påføres varme fælge eller i direkte sollys, og må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer
Den syrefri kombination af aktive rengøringsmidler fjerner selv det mest genstridige snavs, såsom fastsiddende bremsestøv, vejsnavs, olie og gummirester samt rustpartikler på overfladen fra alle stål- og letmetalfælge.
Spray fælgene over alt i et jævnt lag fra kort afstand (ca. 20 cm). Lad det virke i 3-5 minutter afhængig af tilsmudsningsgraden. Produktet skifter farve fra rød til violet, hvilket indikerer rengøringsprocessens stadie. Derefter skylles grundigt med en kraftig vandstråle eller en højtryksrenser. Især med genstridigt snavs, ru overflader eller i hjørner kan rengøringseffekten øges ved at anvende en Würth hånd- og fælgbørste.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!