Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pressebordsstøtte 8 dele
Pressebordsstøtte 8 dele - 1
Pressebordsstøtte 8 dele - 2
Pressebordsstøtte 8 dele - 3
Pressebordsstøtte 8 dele - 4
Pressebordsstøtte 8 dele - 5
Pressebordsstøtte 8 dele - 6
Pressebordsstøtte 8 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pressebordsstøtte 8 dele

Universelt justerbar presseunderstøttelse til brug i almindelige værkstedspresser.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skaber en sikker trepunktsstøtteplade uden slør til presseprocessen

  • Sætter en stopper for usikre, ustabile indretninger og minimerer risikoen for skader

  • Den specielle udformning af gevindbeslagene og de højdejusterbare lange og korte støtter, der medfølger, sikrer præcis støtte

  • Centreringsbeslag muliggør også, at støttetapperne kan fastgøres i en boring på komponenten

  • Kan også bruges sammen med standardaftrækker- og -trykkravesæt

  • Centre med lokaliserende gevind i midten af trykpladen

  • Til universel brug til afmontering og montering af hjullejer, bøsninger, muffer, lydløse lejer osv.

  • To justerbare barrierer i bunden af beslaget forhindrer uønsket glidning på pressebordet


Leveringsomfang


  • 1 x universel trykplade

  • 1 x støttebolt, fatning, H 35 mm

  • 3 x støttebolt, fatning, H 65 mm

  • 1 x støttebolt, M 16, H 100 mm

  • 2 x støttebolt, M 16, H 130 mm