Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kraftig spray spartel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kraftig spray spartel

Korrosionsbeskyttelse med fremragende fyld- og dækkeevne på metalliske overflader.
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
Fremragende hæfteevne


  • Hæfter til aluminium, blankt og galvaniseret pladestål, gammel maling osv.

  • Hæfter også sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser


Langvarig korrosionsbeskyttelse



Hurtigtørrende



Fremragende stræk- og løbeegenskaber



Varmebestandig op til 110 °C



Meget nem at slibe



VOC-overensstemmende


  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Kan bruges på galvaniserede og varmgalvaniserede overflader efter forbehandling med zinkrens under visse betingelser. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.