Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mikrofiberklud, professionel
Mikrofiberklud til professionel vedligeholdelsesrengøring og service af køretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt høj rengøringseffekt
- Tør brug
Støv og fint snavs tiltrækkes af den statiske effekt
- Våd/tør brug
Fjerner groft og fedtet snavs
- Tidsbesparende
Renser uden brug af rengøringsmidler
- Lavere omkostninger
- Velegnet til polerarbejde
- Lav miljøpåvirkning
Ekstremt fine, stærke fibre
- Fremragende glideegenskaber
- Hologramfri og højglanspolering
- Lang levetid
- Binder støv på træ
Uden syninger, efterlader derfor ingen ridser
Kan vaskes ved op til 60 °C
- Må ikke vaskes med skyllemiddel
- Lad den lufttørre efter brug
Vaskbar op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel). Vær forsigtig ved rengøring af akrylglas.
"Professional" mikrofiberkluden er ideel til vedligeholdelsesrengøring og grundig rengøring af køretøjer. Den er velegnet til alt metal, tekstil, keramiske overflader, badeværelsesarmaturer osv. Da den ikke efterlader ridser, kan den også bruges til poleringsarbejde. Takket være dens gode evne til at absorbere fedt og snavs er den velegnet til rengøring før maling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!