Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Punkt- og linjelaser-PLL 18
Punkt- og linjelaser-PLL 18 - 1
Punkt- og linjelaser-PLL 18 - 2
Punkt- og linjelaser-PLL 18 - 3
Punkt- og linjelaser-PLL 18 - 4
Punkt- og linjelaser-PLL 18 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Punkt- og linjelaser-PLL 18

Selvnivellerende punktlinjelaser til indendørs og udendørs brug med meget synlige røde laserlinjer og -punkter.
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
Fremragende synlighed af laserlinjer og -punkter


  • De store udgangsåbninger i laseren skaber særligt lange linjer.

  • Fine, men klare linjer


Meget tidsbesparende


Selvnivellerende på få sekunder



Enkel enknapsbetjening


Alle linjer kan hurtigt og nemt slås til eller fra med en knap.



Kan bruges over længere afstande


Kan også bruges til nivellering over længere afstande med LRU 18 håndholdt modtager.



Velegnet til udførelse af vinkelrette linjer og adskillelse af rum


Vinkelrette linjer og rumadskillelser kan udføres med fire laserpunkter, som flugter med 90 grader.



Niveauovervågning


Hvis det selvnivellerende område overskrides, blinker laserlinjen. Nivelleringsfejl er derfor elimineret.



Fleksibel montering


  • Laseren kan fastgøres på loftsprofiler, 1/4" og 5/8"-stativer med tilbehøret WM 1 universelt vægbeslag.

  • Et kraftigt magnetsystem, der leveres med PLL-A-adapteren, kan nemt holde laseren på ståloverflader.


Økologisk og økonomisk


  • Litium-ion-batteripakken gør det muligt at bruge enheden, mens den oplader.

  • Alkaline-batterier kan også bruges (batteriholder medfølger i leveringen).