Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hurtigkobler med indvendigt gevind, serie 2000
Hurtigkobler med indvendigt gevind, serie 2000 - 1
Hurtigkobler med indvendigt gevind, serie 2000 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hurtigkobler med indvendigt gevind, serie 2000

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.


Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.



Ergonomisk formet låsebøsning


Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.



Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.


Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.



Lufttætte samlinger


Lavt strømforbrug og høj effektivitet



Hærdede låsebøsninger


Til maks. bæreevne og lang levetid.



Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.


Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.



Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.


Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings



Materiale: Stål