Gummiblad-refills, biler Til bilrammevinduesviskere
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ny generation af click-on-system
- Viskekvalitet og levetid er stort set den samme som for originale viskere
- Høj modstandsdygtighed over for varme og syrer
- Miljøvenlig
- Industripakke med europæisk hul
- Monteringsanvisninger og tilsvarende skabelon medfølger
- Optimal tilføjelse til ethvert vinduesviskersortiment
- Hurtig og nem montering
- Umiddelbar dækning af stort set alle nye markedsførte køretøjer
- Sparer meget tid
- Ikke nødvendigt at søge efter og skaffe "eksotiske" viskere
- Minimal lagerhold påkrævet
- Ingen usælgelige varer
Anvendelsesområde
Egnet til alle bilrudeviskermærker - bagrude og forrude
Instruktioner
Skær refillen af, når den er ført ind i viskerrammen med en overskydende længde på ca. 1,5 cm. Tryk aldrig de forreste hager tilbage, da det forhindrer gummiprofilen i at kunne køre i styret, hvilket kan påvirke viskemønsteret negativt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!