Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RW®-bit
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i drevet
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af tilslutningseffekt
- Bit med dobbelt tryk for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Du har kun brug for én bit til RW- og AW-drevet. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-drev.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!