Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
RW®-bit
RW<SUP>®</SUP>-bit - 1
RW<SUP>®</SUP>-bit - 2
RW<SUP>®</SUP>-bit - 3
RW<SUP>®</SUP>-bit - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

RW®-bit

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven

  • Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform

  • Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk

Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.