Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med undersænket hoved med fræseribbe for nem forsænkning i træ- og plastprofiler. Forzinket stål, blå iriserende, AW30-kærv.
Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med lille cylinderhoved. Forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv
Selvskærende skrue med undersænket hoved, AW-kærv og fræseribber, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 480 salttågetimer
Selvskærende skrue med undersænket hoved (Ø 12 mm), AW-kærv og fræseribber, A2 rustfri
Selvskærende skrue med cylinderformet hoved (Ø 7,5 mm) og AW-kærv, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 1200 salttågetimer
Plastrammedyvel med omfattende ETA-normering til murværk, porebeton og beton. Med undersænket skrue fremstillet af forzinket stål