Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W-RD-rammedyvel af plast med krave, i naturlig farve
Fremragende anvendelse takket være ekspansion i fire retninger og antirotationslås
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Montering og anvendelse
- Gennemstiksmontering letter og fremmer monteringen
- Tidsbesparelser takket være øjeblikkelig bæreevne
- Dyvelkraven roterer stort set ikke takket være lavt monteringsmoment og ekspansion
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af dyvlen under montering
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
- Forankring via friktionslås mellem forankringsbøsning og basismateriale
Ydeevne og driftssikkerhed
- Stærk antirotationslås
- Store arbejdsbelastninger takket være ekspansion i fire retninger
- Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet
Materialeegenskaber
- Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid
- Halogen- og silikonefri
- Varmebestandig fra -40 °C til +80 °C
- Diskret naturlig farve uden tilsatte farvestoffer eller belægninger
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Skruelængden skal svare til længden af dyvlen plus skruens diameter
- Brug træ- eller spånskruer uden optimeret gevindspids (borespids, modgevind, ringgevind osv.)
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Velegnet til lette og mellemstore belastninger
- Velegnet til fastgørelse af garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, vægmonterede skabe, spejle, billedrammer, kabelbøjler, elkontakter, vaske, træbjælker, trælægter, metalskinner, vinkelbeslag, profiler, informationsskilte osv.
- Velegnet til fastgørelse af komponenter i forbindelse med træ- eller spånpladeskruer uden optimeret gevindspids (f.eks. borespids, modgevind, ringgevind osv.)
- Sekundære fastgørelser: Beton og massivt murværk og hulstensmurværk
- Velegnet til forankring i normal beton, murvægge (massiv mursten, massiv kalksandsten, lodret hulsten, hule kalksandsten, hule letbetonblokke, massive letbetonblokke)
- Bor i hulsten og hule betonblokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)
- Boreresterne skal fjernes fra borehullet
- Monteringstemperatur i basismateriale ≥ -20 °C
- Monteringstemperatur i dyvelkrave ≥ 0 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!