Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W-RD-rammedyvel af plast Uden krave i naturlig farve. Uden godkendelse
Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
- Gennemføringsmontering
- Lavt indskruningsmoment for skrue – let udvidelse af anker, næsten ingen bevægelse af dyvelmuffen
- Stærk drejelås
- Ekspansion i 4 retninger, høj belastningskapacitet
- Forbedret lastoverførsel: Stabil, vedvarende belastning fordelt over hele udvidelsesområdet
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af ankeret under montering
- Dyvel fremstillet af polyamid af høj kvalitet
- Halogenfri og silikonefri
- Termisk stabil fra -40 °C til + 80 °C
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Bor i perforerede og hule blokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)
- Boreudskæringer skal fjernes fra hullet
- Skruelængde = ankerlængde + 1 x skrue Ø
- Anvend træ- eller spånpladeskruer UDEN en optimeret spids (f.eks. uden borbit, modgevind, ringgevind osv.)
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
Sekundære fastgørelser
Beton og massivt og perforeret blokmurværk.
Velegnet til fastgørelse, f.eks. garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, spejle, billedrammer, kabelbøjler, elkontakter, vaske, trælægter, metalskinner, vinkelbeslag, profiler, informationsskilte.
Basismaterialer
Murværksvægge af beton med normal vægt (massive mursten, massive kalksandsten, lodret perforerede mursten, perforeret kalksandsten, hule lette betonblokke, massive blokke og blokke fremstillet af letbeton)
Monteringstemperaturer
Temperatur på basismateriale: ≥ -20 °C temperatur for dyvelflange: ≥ 0 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!