Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rapidon 6 brændstofbeholder
Robust plastbeholder med dobbelthåndtag
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Væske- og lufttilførsel styres ved at trykke på en knap
- Forhindrer unødvendigt spild
- Jævnt væske fordeling ved fuld strålekraft
Stor påfyldningsåbning
Nemt at fylde beholderen
Halvcirkelformet hals på beholderen
Gennemsigtig beholder for at kontrollere påfyldningsniveauet
Drejemonteret hals på beholderen
Påfyldning af svært tilgængelige beholdere
Todimensionel fyldstandsmåler
Viser påfyldningsniveauet i både påfyldnings- og hældeposition
Mærkat med indholdsbeskrivelse inkluderet i leveringsomfanget
Tydelig mærkning af beholderen
HD-PE-materiale
Modstandsdygtig over for benzin, benzin/olie-blandinger og diesel
Maks. påfyldningsmængde: 6 liter
UN-godkendt
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!