Åndbare regnbukser, Lyngsøe
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Åndbare regnbukser, Lyngsøe
Åndbare regnbukser i letvægts polyester med PU-belægning. Godkendt efter EN343
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vind- og vandtætte med tapede sømme
- Åndbare regnbukser i letvægts polyester med PU-belægning, der sikrer god slidstyrke
- Godkendt efter EN343-standard for beskyttelsesbeklædning mod regn
- Vandtæthed på ≥20.000 MM og åndbarhed på 14.000g/m2/24h
- Tapede strækbare sømme for ekstra beskyttelse mod vind og vand
God pasform
- Elastik i taljen og bæltestropper for en komfortabel og justerbar pasform
- Trykknapjustering ved anklerne for at sikre en tæt lukning og forhindre vandindtrængen
Sikkerhed og Synlighed
- Refleksdetaljer for øget synlighed og sikkerhed i dårlige lysforhold
Godkendt efter EN343
OekoTex Standard 100
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!