Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Regnsæt Lyngsøe

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Regnsæt Lyngsøe

Komfortabelt regnsæt i microflex med god beskyttelse mod regn og blæst, godkendt efter EN 343

  • Farve: Sort
  • Materiale: Polyuretan
  • Vandsøjle: 8000 mm
  • Normer: EN 343
  • EN-standard: 343
  • Kan vaskes ved: 40 °C
  • Antal stykker i sortiment/sæt: 2 STK.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Vandsøjle Antal PE
Pris/PE
5359000482
S Sort Polyuretan 8000 mm
1 stk.
5359000483
M Sort Polyuretan 8000 mm
1 stk.
5359000484
L Sort Polyuretan 8000 mm
1 stk.
5359000485
XL Sort Polyuretan 8000 mm
1 stk.
5359000486
XXL Sort Polyuretan 8000 mm
1 stk.
5359000487
3XL Sort Polyuretan 8000 mm
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
Holder brugeren varm og tør


  • Robuste sømme sikrer, at regnen ikke trænger ind i syningerne

  • Materialet er en blanding af polyester og polyurethan (PU), 170 g/m², der er kendetegnet ved en god, vandtæt kvalitet


God komfort med regnsættets mange smarte detaljer


Jakke


  • Foldbar hætte med snøre

  • Skjult lynlås samt trykknaplukning

  • Trykknapjustering ved manchet

  • 2 udvendige lommer

  • 25 mm refleksstriber på lommer


Buks


  • Elastik i taljen

  • Robuste, fleksible sømme

  • Justering ved ankel med lynlås

  • 2 stiklommer

Godkendt efter EN 343.