Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Remopruller

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Remopruller

En nem og praktisk løsning til oprulning og opbevaring af vantskruer og spændelåse til surringsremme
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
  • Passer til remme med en bredde på op til 25 mm og en længde på op til 5 m

  • Består af 2 beholdere og en arm

  • Fremstillet af polypropylen

  • Temperaturområde: -20 °C til +60 °C

  • Remoprullerdiameter: 90 mm