Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rengøringsklud i Clay-serien
Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner nemt genstridige rester og snavs fra malede overflader, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, og skaber en spejlagtig overfladefinish.
- Specielt skånsom rengøring pga. en meget lav varmeudvikling og uden aggressive rengøringsmidler.
- Kan vaskes og genanvendes
- Betydelige tids-, energi- og omkostningsbesparelser
- Utrolig nem at anvende
Brug aldrig Clay-rengøringskluden tør.
Til hurtig og nem fjernelse af spraytåger fra maling, harpiks, tjære og insektrester, især ved behandling af nye og brugte køretøjer. Lakerede overflader, glas, krom osv.
Skyl området, der skal rengøres, og rengøringskluden grundigt med vand eller en PH-neutral bilshampoo (vi anbefaler stærkt fortyndet R1 rensemiddel art. 0893125005). Derefter behandles den fugtige overflade med rengøringskluden uden at påføre tryk. For at rense med rengøringskluden skal overfladen og rengøringskluden altid være fugtige. Vi anbefaler, at overfladen og rengøringskluden fugtes med en pumpesprayflaske som påkrævet under rengøringsprocessen. Efter endt rensning fjernes eventuelle rester med en mikrofiberklud. Overfladen er således klargjort bedst muligt til polering eller tætning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!