Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser
Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer
- Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)
- Midlet aktiveres og virker direkte i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
- Til alle commonrail- og pumpedysesystemer
- Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
- Virker mod ujævn motorydelse eller effekttab
Tilsæt rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser direkte i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til 80 liter brændstof. Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten. Velegnet til alle biodieselblandinger (EURO 6).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!