Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Injecto rensesystem
Den nyeste generation af det automatiske rensesystem til professionel rengøring af alle brændstofindsprøjtningssystemer i diesel- og benzinkøretøjer. Fjerner aflejringer og forurening i brændstofindsprøjtningssystemet pålideligt sammen med systemrensemidler 937 (benzin) og 938 (diesel), der er specifikt tilpasset brændstofindsprøjtningssystemer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Direkte rensning af indsprøjtningsdyser og injektorer på alle benzin- og dieselmotorer
- Det er ikke nødvendigt at skille indsprøjtningsdyserne eller injektorerne ad
- Fjerner harpiksrester og koksdannelser fra injektorer
- Opløser og fjerner brændstofrelaterede forurenende stoffer i højtrykspumper
- Sikrer ensartet indsprøjtningsmængde, støjsvag tomgang og reduceret partikelemission og brændstofforbrug
- Nem at bruge og montere i alle brændstofsystemer med separat adaptersæt
- I tilfælde af problemer med snavsede injektorer og indsprøjtningsdyser
- Før justering og emissionsmålinger
- I tilfælde af funktionsfejl, f.eks. ustabil tomgang, nedsat motorydelse og øget soddannelse
Overhold SI937 eller SI938.
Betjeningsvejledning:
https://media.tunap.com/stmedia/tunap/documents/std.lang.all/1400850_UserManual.pdf
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!