Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Reparationslak, Spot Finisher
Spray til homogene malingsovergange i kantområder ved pletreparation
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende opløsningsevne
- Blank, når den er tør
- Glatte overgange
- Ideel til reparationsmaling og pletreparationer
Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Pletreparation, efterbehandlinger
Udjævner overfladen i overgangsområdet. Beholderen omrystes godt i ca. 3 minutter før brug. Umiddelbart efter påføring af 2-komponent klarlak eller 2-komponent dæklag, påføres materialet i flere tynde spraymalingsintervaller i 2-komponent klarlakkens eller 2-komponent dæklagets spraytågekantområde, indtil der opstår en ensartet overgang. Kan anvendes uden fordampningstid. Pletreparationsområdet kan eventuelt poleres, når det er helt tørt (12 timer ved 20 °C, IR ca. 15 min.).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!