Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Reparationsmåler for stenslag
Til bestemmelse af chaufførernes langdistancesynsfelt på biler og erhvervskøretøjer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til at vurdere stenslagsskader på forruden
- Kun stenslagsskader, der ikke er i chaufførens langdistancesynsfelt, må repareres
- Enkel registrering og vurdering af stenslagsreparationer eller udskiftning af forrude
Værktøj til at yde ekspertrådgivning til kunder i servicereception
Skaber en enkel måde at skabe merværdi og salgsindtægter på værkstedet
Design af høj kvalitet
- Lejegummi placeret i hjørnerne, så forruden ikke bliver ridset eller glider ud af position
- Buet design, der giver bedre tilpasning til forruden
- Optimal plastkvalitet
Yderligere markeringshjælpemidler
- Revnelængde (maks. 50 mm)
- Maks. krateroverfladediameter (5 mm)
- Kantområde (ca. 100 mm)
Lovbestemmelserne er blevet føjet til skabelonen.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Til bestemmelse af chaufførernes langdistancesynsfelt på biler og erhvervskøretøjer
- Til at vurdere stenslagsskader på forruden
- Kun stenslagsskader, der ikke er i chaufførens langdistancesynsfelt må repareres
Enkel registrering og vurdering af stenslagsreparationer eller udskiftning af forrude
- 1. Placér måleren over midten af ratstammen på det øverste viskerområde
- 2. Placér måleren under midten af ratstammen på det nederste viskerområde Hvis der er et stenslag i de anførte områder (chaufførens langdistancesynsfelt), er det ikke tilladt at reparere forruden. Forruden skal udskiftes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!