Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Benzinslange FPM/ECO/AR/ECO Med lav gennemtrængning til brændstofbærende anvendelser
Benzinslange FPM/ECO/AR/ECO Med lav gennemtrængning til brændstofbærende anvendelser - 1
Benzinslange FPM/ECO/AR/ECO Med lav gennemtrængning til brændstofbærende anvendelser - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Benzinslange FPM/ECO/AR/ECO Med lav gennemtrængning til brændstofbærende anvendelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ekstremt lav brændstofgennemtrængelighed

  • God termisk bestandighed

  • Meget fleksibel

  • Overholder EU-direktivet om udrangerede køretøjer

  • Materiale: FPM/ECO/AR/ECO (type 3E)
Bemærk

Af produktionsmæssige årsager leveres slangerne ikke altid i ét stykke. Til 15 m maks. 3 dele, til 10 m maks. 2 dele



Ikke egnet til:


  • Til brug i brændstoftanke

  • Til gear- og motorolier


Bemærk, at producentens specifikationer vedrørende driftstemperatur for højtydende motorer, som udsættes for høje temperaturer, skal overholdes.