Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Reparationsslangeforbindelse, NBR/CR Med middelstor gennemtrængning til ikke-brændstofførende anvendelser
Reparationsslangeforbindelse, NBR/CR Med middelstor gennemtrængning til ikke-brændstofførende anvendelser - 1
Reparationsslangeforbindelse, NBR/CR Med middelstor gennemtrængning til ikke-brændstofførende anvendelser - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Reparationsslangeforbindelse, NBR/CR Med middelstor gennemtrængning til ikke-brændstofførende anvendelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Materiale: NBR/CR

  • Middelstor gennemtrængning af brændstofdampe

  • Olie- og syrebestandigt ydre elastomerlag til beskyttelse mod slid, ozon og vejrpåvirkninger

  • Middelstor varmebestandighed

  • Overholder EU-direktivet om udrangerede køretøjer

  • Fleksibel
Bemærk

På grund af tilsætning af vedvarende råstoffer i kommercielt tilgængelige benzin- og dieselbrændstoffer og stadigt stigende driftstemperaturområder anbefales slanger af type 2A ikke til brug i brændstofførende anvendelser i køretøjer. Overhold producentens specifikationer.



Bemærk, at producentens specifikationer skal overholdes med hensyn til driftstemperatur for højtydende motorer, som udsættes for høje temperaturer.



Af produktionsmæssige årsager leveres slangerne ikke altid i ét stykke. Til 15 m maks. 3 dele, til 10 m maks. 2 dele.



Ikke egnet til:


  • Til brændstofbærende anvendelsesformål

  • Til brug i brændstoftanke

  • Til gear- og motorolier