Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Revnesøgersystem
Revnesøgersystem - 1
Revnesøgersystem - 2
Revnesøgersystem - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Revnesøgersystem

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Revnesøgersystemet er et specielt system til malingsgennemtrængning, der består af tre komponenter til ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.



Egenskaber


  • Revnesøgersystemet består af et rensemiddel, en penetrant og en fremkalder.

  • Produktet er enkelt og praktisk at bruge og benytter kapillarvirkning til at trænge igennem revner og porer.


Fordele


  • Spray, der er let at påføre og gør revner synlige for det blotte øje

  • Giver dig mulighed for at opdage og inspicere revner, porer og defekter i svejsning, smedning, metal eller støbejernsstøbning, komponenter, fittings, værktøj, overflader og strukturer

  • Velegnet til rør, tanke, beholdere og varmevekslere

  • Kan fjernes med vand og opløsningsmiddel

  • Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Enkel, hurtig, præcis og omkostningseffektiv testprocedure

  • Sikrer, at svejsede, smedede eller støbte materialer, der er vanskelige at kontrollere med det blotte øje, ikke har revner eller porer