Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Isoleret PP-flexrør, der kan lukkes, slids
Maksimal sikkerhed for færdigmonterede ledningsnet - kan låses, ingen mellemrum ved bøjninger, selvslukkende i henhold til UL94 V2. Formonterede ledningsnet kan eftermonteres i en hurtig og enkel proces.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Slidsen kan låses
- Perfekt til færdigmonterede ledningsnet - ren finish, åbner ikke utilsigtet
Høj brandsikkerhedsklasse (UL94 V2)
- Sikrere end almindelige HB-materialer
Fleksibelt og vibrationsbestandigt
- Forbliver lukket, selv med snævre radier og bevægelse
Kemikaliebestandighed
- Modstandsdygtig over for olie, fedt og brændstoffer - ideelt til bilindustri og maskinteknik
Nem håndtering
- Leveres med et aftrækkerværktøj til hurtig montering
Dette isolerende PP-flexrør er ideelt til eftermontering og beskytter færdigmonterede kabelledningsnet i forskellige anvendelser.
Velegnet til indendørs og udendørs brug, især inden for elektrisk installation, bilindustrien, maskinteknik og anvendelse til industriel ledningsføring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!