Rilleclips TILLEX
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv og tidsbesparende installation af fleksible kabler og rør i vægspor
- Nem montering uden brug af værktøj: Clipsen fastgøres på røret og trykkes ind i sporet
- Sikker fastgørelse med mulighed for nem fjernelse uden at beskadige væggen
- Ingen metalgennemtrængning af murværket, hvilket eliminerer risikoen for rustmærker
- Velegnet til både Ø16 mm og Ø20 mm rør og kan også bruges til at sikre flere kabler
- Produceret i Danmark, hvilket sikrer høj kvalitet og lokal produktion
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!