Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV®
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV®

Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 35-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Robust skruenøgle med ring- og gaffelside


  • Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer

  • Ringsiden med 15° forskydning kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner

  • Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde

  • Værktøjets alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring


Standardkompatibelt design


  • Værktøjet overholder standarden DIN 3113 A/ISO 3318/7738 for skrueværktøj


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med pålideligt kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring