Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ringgaffelnøglesæt 25 dele, kort, metrisk
Metrisk, kort design. Pakket i plaststativ
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Drev: Ringside, dobbelt sekskant
Optimal, da håndtaget har en minimal rotationsvinkel
Standard: DIN 3113 / DIN 475-2
Materiale: Krom-vanadium-stål
- Fremragende varmebehandlingsegenskaber for optimal hårdhed
- Højere slidstyrke
Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret
- Glider ikke i fedtede hænder
- Nem genkendelse
Geometri: ringside 15° vinklet nedad, åben position 15°
- Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel
- Den 15° vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Indhold:
Størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32.
Leveres i plaststativ
- Nem håndtering og opbevaring
- Vægmontering mulig
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!