Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Robust skruenøgle med ring- og gaffelside
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer
- Den 12-kantede POWERDRIV-kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde
- Værktøjets alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Standardkompatibelt design
- Værktøjet overholder standarden DIN 3113 B/ISO 3318 for skrueværktøj
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med pålideligt kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!