Sæt med ringgaffelnøgler, 25 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sæt med ringgaffelnøgler, 25 dele
Sæt med ringgaffelnøgler til at spænde og løsne forbindelseselementer såsom møtrikker og bolte.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- En samling af nøglestørrelser i et enkelt sæt.
- Nem at transportere.
- Kan vægmonteres.
- Holder i plast.
- Fremstillet af varmebehandlet kromvanadiumstål.
- HRC 42-48 hårdhed.
- Mat finish.
- Lasergraveret logo.
- Skaft forskudt med 15 grader i forhold til kroppens akse.
- Opfylder DIN 3113-standarden.
- Medfølgende størrelser: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 og 32.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!